›

SKINTOP DIX-M 32165 SLOTTED

Cod. Rexel RR53440970
Cod. Produttore 53440970
Cod. EAN 4044774451558

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Design: slotted per cavi
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: facile e versatile
  • Funzione: collegamento sicuro cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX-M 32165 SLOTTED è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Il design slotted facilita l'installazione e l'adattamento a diverse dimensioni di cavo, offrendo una soluzione versatile e duratura per applicazioni industriali e civili. Questo pressacavo è ideale per chi cerca qualità e sicurezza nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32165 SLOTTED