›

SKINTOP DIX-M 25640

Cod. Rexel RR53325640
Cod. Produttore 53325640
Cod. EAN 4044773163698

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione cavi: eccellente
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Uso: professionale
  • Applicazioni: robuste

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-M 25640, un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente protezione e gestione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua struttura resistente assicura una lunga durata, mentre il design intelligente facilita l'installazione e l'uso. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, SKINTOP DIX-M 25640 è la scelta ideale per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-M 25640, un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente protezione e gestione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua struttura resistente assicura una lunga durata, mentre il design intelligente facilita l'installazione e l'uso. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, SKINTOP DIX-M 25640 è la scelta ideale per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 25640