›

SKINTOP DIX-M 25370

Cod. Rexel RR53325370
Cod. Produttore 53325370
Cod. EAN 4044773163834

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Non specificata
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Durata: Lunga
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-M 25370, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per le connessioni elettriche. La sua struttura innovativa assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Il SKINTOP DIX-M 25370 è ideale per chi cerca soluzioni sicure e efficienti per le proprie esigenze elettriche. Un perfetto equilibrio tra funzionalità e design. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-M 25370, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per le connessioni elettriche. La sua struttura innovativa assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Il SKINTOP DIX-M 25370 è ideale per chi cerca soluzioni sicure e efficienti per le proprie esigenze elettriche. Un perfetto equilibrio tra funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 25370