›

SKINTOP DIX-M 25350

Cod. Rexel RR53325350
Cod. Produttore 53325350
Cod. EAN 4044773163926

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale resistente: sì
  • Protezione efficace: sì
  • Connessione sicura: sì
  • Installazione semplice: sì
  • Durata nel tempo: elevata
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX-M 25350, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace e una connessione sicura. La sua progettazione innovativa assicura un'installazione semplice e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con SKINTOP DIX-M 25350, puoi contare su affidabilità e sicurezza in ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX-M 25350, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace e una connessione sicura. La sua progettazione innovativa assicura un'installazione semplice e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con SKINTOP DIX-M 25350, puoi contare su affidabilità e sicurezza in ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 25350