›

SKINTOP DIX-M 25154 SLOTTED

Cod. Rexel RR53440980
Cod. Produttore 53440980
Cod. EAN 4044774451565

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Connessione: RJ45
  • Applicazione: elettrica e rete
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX-M 25 RJ45 è un connettore di alta qualità progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche e di rete. La sua costruzione robusta e il design innovativo offrono prestazioni ottimali, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Con il SKINTOP DIX-M 25 RJ45, puoi contare su una trasmissione dati efficiente e duratura, contribuendo a un'infrastruttura di rete solida e performante. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX-M 25 RJ45 è un connettore di alta qualità progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche e di rete. La sua costruzione robusta e il design innovativo offrono prestazioni ottimali, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Con il SKINTOP DIX-M 25 RJ45, puoi contare su una trasmissione dati efficiente e duratura, contribuendo a un'infrastruttura di rete solida e performante.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 25154 SLOTTED