›

SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO

Cod. Rexel RR53611004
Cod. Produttore 53611004
Cod. EAN 4044774772561

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: ottimale
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: cablaggio elettrico
  • Installazione: facile
  • Robustezza: elevata
  • Versatilità: molteplici usi

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile e duratura per la gestione dei cavi. Il design intelligente garantisce una protezione ottimale e una facile installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con la sua versatilità e robustezza, il SKINTOP DIX-M è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile e duratura per la gestione dei cavi. Il design intelligente garantisce una protezione ottimale e una facile installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con la sua versatilità e robustezza, il SKINTOP DIX-M è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO