›

SKINTOP DIX-M 20920

Cod. Rexel RR53320920
Cod. Produttore 53320920
Cod. EAN 4044773163995

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione stagna: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: industriale e civile
  • Installazione: facile e sicura
  • Compatibilità: vari tipi di cavi
  • Dimensioni: compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX-M 20920 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un fissaggio sicuro e affidabile, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del sistema elettrico, questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi tipi di cavi, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 20920