›

SKINTOP DIX-M 20430

Cod. Rexel RR53320430
Cod. Produttore 53320430
Cod. EAN 4044773164084

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiale resistente e durevole
  • Connessione sicura e affidabile
  • Adatto a installazioni elettriche
  • Applicazioni versatili

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-M 20430, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze della tua installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua struttura è pensata per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli SKINTOP DIX-M 20430 per un'esperienza senza pari nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-M 20430, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze della tua installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua struttura è pensata per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli SKINTOP DIX-M 20430 per un'esperienza senza pari nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 20430