›

SKINTOP DIX-M 16420

Cod. Rexel RR53316420
Cod. Produttore 53316420
Cod. EAN 4044776165651

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: robusta e durevole
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Design: innovativo
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX-M 16420, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore. Con un design innovativo, SKINTOP DIX-M 16420 offre una soluzione affidabile e sicura per le tue esigenze elettriche, combinando funzionalità e resistenza in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX-M 16420, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore. Con un design innovativo, SKINTOP DIX-M 16420 offre una soluzione affidabile e sicura per le tue esigenze elettriche, combinando funzionalità e resistenza in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 16420