›

SKINTOP DIX-M 16230

Cod. Rexel RR53316230
Cod. Produttore 53316230
Cod. EAN 4044773164275

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Stabile e duratura
  • Serie: DIX-M
  • Funzione: Collegamento sicuro
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX-M 16230 è un pressacavo progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei cablaggi. Ideale per applicazioni industriali, questo componente facilita l'installazione di cavi in modo stabile e duraturo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 16230