›

SKINTOP DIX-DV 9X14

Cod. Rexel RR53100009
Cod. Produttore 53100009
Cod. EAN 4044773181685

Informazioni principali

  • Serie: DIX-DV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Dimensioni: 9x14 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: facile e veloce
  • Uso: settore elettrico
  • Protezione: affidabile e sicura
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-DV 9X14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni. Il suo design innovativo è pensato per facilitare l'installazione e migliorare l'efficienza. Con il SKINTOP DIX-DV 9X14, ogni progetto elettrico avrà il supporto necessario per eccellere. Un elemento essenziale per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-DV 9X14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni. Il suo design innovativo è pensato per facilitare l'installazione e migliorare l'efficienza. Con il SKINTOP DIX-DV 9X14, ogni progetto elettrico avrà il supporto necessario per eccellere. Un elemento essenziale per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-DV 9X14