›

SKINTOP DIX-DV 8X14

Cod. Rexel RR53100008
Cod. Produttore 53100008
Cod. EAN 4044773181708

Informazioni principali

  • Serie: DIX-DV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: 8x14 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: connessione elettrica sicura
  • Resistenza: elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-DV 8X14, un prodotto della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKINTOP DIX-DV offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche diverse. Scegli il SKINTOP DIX-DV per un'installazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-DV 8X14, un prodotto della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKINTOP DIX-DV offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche diverse. Scegli il SKINTOP DIX-DV per un'installazione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-DV 8X14