›

SKINTOP DIX-DV 7X14

Cod. Rexel RR53100007
Cod. Produttore 53100007
Cod. EAN 4044773181722

Informazioni principali

  • Serie: DIX-DV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione cavi: ottima
  • Dimensioni: 7x14 mm
  • Applicazioni: professionali
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-DV 7X14, un prodotto progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficiente per l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, il SKINTOP DIX-DV 7X14 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-DV 7X14, un prodotto progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficiente per l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, il SKINTOP DIX-DV 7X14 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-DV 7X14