›

SKINTOP DIX-DV 5X11

Cod. Rexel RR53100005
Cod. Produttore 53100005
Cod. EAN 4044773181777

Informazioni principali

  • Serie: DIX-DV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 5x11 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX-DV 5X11 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni elevate, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli il SKINTOP DIX-DV 5X11 per un'efficienza ottimale nelle tue soluzioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX-DV 5X11 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni elevate, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli il SKINTOP DIX-DV 5X11 per un'efficienza ottimale nelle tue soluzioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-DV 5X11