›

SKINTOP DIX-DV 4X9

Cod. Rexel RR53100004
Cod. Produttore 53100004
Cod. EAN 4044773181791

Informazioni principali

  • Serie: DIX-DV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: connessioni sicure
  • Design: robusto e funzionale
  • Applicazione: uso elettrico
  • Affidabilità: elevata durata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-DV 4X9, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto. Con un focus sull'affidabilità e la durata, il SKINTOP DIX-DV 4X9 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-DV 4X9, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto. Con un focus sull'affidabilità e la durata, il SKINTOP DIX-DV 4X9 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-DV 4X9