›

SKINTOP DIX-DV 3X9

Cod. Rexel RR53100003
Cod. Produttore 53100003
Cod. EAN 4044773181814

Informazioni principali

  • Serie: DIX-DV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Design: innovativo
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Dimensioni: 3X9

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX-DV 3X9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un design innovativo, SKINTOP DIX-DV 3X9 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando prestazioni ottimali e durature. Scegli un prodotto che combina funzionalità ed estetica. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX-DV 3X9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un design innovativo, SKINTOP DIX-DV 3X9 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando prestazioni ottimali e durature. Scegli un prodotto che combina funzionalità ed estetica.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-DV 3X9