›

SKINTOP DIX ASI PG 11

Cod. Rexel RR53611000
Cod. Produttore 53611000
Cod. EAN 4044773161717

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX ASI
  • Protezione: IP68
  • Diametro cavo: 5-10 mm
  • Materiale: Poliammide
  • Filettatura: PG 11
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Tenuta stagna: Ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX ASI PG 11 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e apparecchiature elettriche. Progettato per offrire una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, questo pressacavo assicura una tenuta perfetta e una lunga durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e precisione nell’installazione dei cavi. La sua struttura compatta e il design funzionale facilitano il montaggio anche in spazi ridotti, garantendo al contempo un’ottima tenuta stagna.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX ASI PG 11