›

SKINTOP DIX ASI-M 20

Cod. Rexel RR53611001
Cod. Produttore 53611001
Cod. EAN 4044773161670

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: varie
  • Durabilità: elevata
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX ASI-M 20, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Scegli SKINTOP DIX ASI-M 20 per un'esperienza di utilizzo senza pari nel tuo lavoro quotidiano. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX ASI-M 20, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Scegli SKINTOP DIX ASI-M 20 per un'esperienza di utilizzo senza pari nel tuo lavoro quotidiano.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX ASI-M 20