›

SKINTOP DIX 9230

Cod. Rexel RR53609230
Cod. Produttore 53609230
Cod. EAN 4044773161786

Informazioni principali

  • Serie: DIX 9230
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile e sicura
  • Funzione: fissaggio cavi
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX 9230 è un pressacavo progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e offrire una tenuta ottimale, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Questo pressacavo è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cavi in qualsiasi sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 9230