›

SKINTOP DIX 7417

Cod. Rexel RR53607417
Cod. Produttore 53607417
Cod. EAN 4044773161885

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tecnologia: Alta qualità
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Elevata
  • Design: Innovativo
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX 7417, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e affidabilità. Il design innovativo garantisce una facile installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. Con SKINTOP DIX 7417, puoi contare su una soluzione efficace e duratura per le tue applicazioni elettriche. Scegli l'eccellenza e la sicurezza nel tuo lavoro. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX 7417, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e affidabilità. Il design innovativo garantisce una facile installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. Con SKINTOP DIX 7417, puoi contare su una soluzione efficace e duratura per le tue applicazioni elettriche. Scegli l'eccellenza e la sicurezza nel tuo lavoro.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 7417