›

SKINTOP DIX 7225

Cod. Rexel RR53607225
Cod. Produttore 53607225
Cod. EAN 4044773161915

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Pressacavo
  • Serie: DIX
  • Installazione: Stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX 7225 è un pressacavo progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicurando la tenuta ottimale del cavo nel punto di ingresso. Questo componente è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una connessione stabile e duratura, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 7225