›

SKINTOP DIX 29675

Cod. Rexel RR53629675
Cod. Produttore 53629675
Cod. EAN 4044773160420

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: tenuta stagna
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Funzione: fissaggio cavi
  • Resistenza: polvere e umidità
  • Uso: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX 29675 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta aderenza al cavo, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Questo dispositivo è progettato per facilitare il fissaggio dei cavi nei quadri elettrici e nelle apparecchiature, offrendo una soluzione affidabile e duratura che contribuisce alla sicurezza e alla qualità dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 29675