›

SKINTOP DIX 29570

Cod. Rexel RR53629570
Cod. Produttore 53629570
Cod. EAN 4044773160468

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: elevata
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: robusto e innovativo
  • Affidabilità: alta
  • Uso: versatile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX 29570, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per garantire prestazioni superiori, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il SKINTOP DIX 29570 offre un'eccellente protezione e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Adatto a una vasta gamma di utilizzi, rappresenta un valore aggiunto per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX 29570, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per garantire prestazioni superiori, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il SKINTOP DIX 29570 offre un'eccellente protezione e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Adatto a una vasta gamma di utilizzi, rappresenta un valore aggiunto per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 29570