›

SKINTOP DIX 29556

Cod. Rexel RR53629556
Cod. Produttore 53629556
Cod. EAN 4044773160499

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e durevole
  • Montaggio: rapido e affidabile
  • Applicazione: industriale e civile
  • Adatto a: diverse dimensioni cavi
  • Funzione: fissaggio sicuro cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX 29556 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un fissaggio sicuro dei cavi, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Questo accessorio è progettato per facilitare il montaggio rapido e affidabile, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico e contribuendo alla sicurezza complessiva dell'impianto. La sua struttura è studiata per adattarsi a diverse dimensioni di cavi, offrendo versatilità e prestazioni elevate in ogni applicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 29556