›

SKINTOP DIX 29490

Cod. Rexel RR53629490
Cod. Produttore 53629490
Cod. EAN 4044773160536

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione da polvere e umidità: si
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza agli agenti atmosferici: elevata
  • Adatto a diversi diametri cavo: si
  • Uso: industriale e civile
  • Fissaggio sicuro cavi: garantito

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX 29490 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza all'usura, agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. Questo accessorio facilita il fissaggio sicuro dei cavi, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità, contribuendo così alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. La sua struttura è progettata per offrire una perfetta adattabilità a diversi diametri di cavo, rendendolo ideale per molteplici applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 29490