›

SKINTOP DIX 29480

Cod. Rexel RR53629480
Cod. Produttore 53629480
Cod. EAN 4044773160574

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: robusto e funzionale
  • Protezione: sicurezza elevata
  • Durata: prestazioni affidabili
  • Efficienza: ottimizzata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX 29480 è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, il SKINTOP DIX 29480 si distingue come una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX 29480 è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, il SKINTOP DIX 29480 si distingue come una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 29480