›

SKINTOP DIX 29390

Cod. Rexel RR53629390
Cod. Produttore 53629390
Cod. EAN 4044773160642

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Uso: industriale
  • Funzione: tenuta cavi
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX 29390 è un pressacavo di alta qualità progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una tenuta sicura e affidabile contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una protezione duratura e una facile installazione. La sua struttura robusta contribuisce a mantenere l’integrità dei cavi, prevenendo danni e prolungando la durata degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 29390