›

SKINTOP DIX 29290

Cod. Rexel RR53629290
Cod. Produttore 53629290
Cod. EAN 4044773160673

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: facile e rapida
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Tenuta: eccellente
  • Robustezza: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX 29290 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Progettato per facilitare l'installazione, offre una tenuta eccellente che preserva l'integrità del cablaggio in ambienti industriali e civili. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 29290