›

SKINTOP DIX 21640

Cod. Rexel RR53621640
Cod. Produttore 53621640
Cod. EAN 4044773160710

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione cavi: alta efficienza
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: gestione cavi
  • Design: innovativo
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX 21640 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità senza pari. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi, contribuendo a una maggiore sicurezza e ordine. Con il suo design innovativo, il SKINTOP DIX 21640 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX 21640 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità senza pari. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi, contribuendo a una maggiore sicurezza e ordine. Con il suo design innovativo, il SKINTOP DIX 21640 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 21640