›

SKINTOP DIX 21380

Cod. Rexel RR53621380
Cod. Produttore 53621380
Cod. EAN 4044773160802

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Robustezza: costruzione durevole
  • Design: ergonomico
  • Applicazione: elettrica
  • Affidabilità: prestazioni elevate
  • Uso: facile e funzionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX 21380, un prodotto innovativo della rinomata marca RR53621380. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione perfetta per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design ergonomico facilita l'uso. Con SKINTOP DIX 21380, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e stile, ideale per ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX 21380, un prodotto innovativo della rinomata marca RR53621380. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione perfetta per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design ergonomico facilita l'uso. Con SKINTOP DIX 21380, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e stile, ideale per ogni applicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 21380