›

SKINTOP DIX 21370

Cod. Rexel RR53621370
Cod. Produttore 53621370
Cod. EAN 4044773160840

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: sicura e affidabile
  • Applicazione: elettrica professionale
  • Costruzione: innovativa
  • Prestazioni: eccellenti
  • Uso: per professionisti

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX 21370, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per applicazioni elettriche. La sua costruzione innovativa offre una protezione sicura e affidabile, rendendolo ideale per professionisti del settore. Con il SKINTOP DIX 21370, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, soddisfacendo le esigenze più elevate. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX 21370, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per applicazioni elettriche. La sua costruzione innovativa offre una protezione sicura e affidabile, rendendolo ideale per professionisti del settore. Con il SKINTOP DIX 21370, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, soddisfacendo le esigenze più elevate.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 21370