›

SKINTOP DIX 21270

Cod. Rexel RR53621270
Cod. Produttore 53621270
Cod. EAN 4044773160932

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX 21270 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo articolo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per connessioni sicure e durature. La sua costruzione è realizzata con materiali resistenti, assicurando una lunga durata nel tempo. Con il SKINTOP DIX 21270, puoi contare su un componente che risponde alle esigenze più elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX 21270 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo articolo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per connessioni sicure e durature. La sua costruzione è realizzata con materiali resistenti, assicurando una lunga durata nel tempo. Con il SKINTOP DIX 21270, puoi contare su un componente che risponde alle esigenze più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 21270