›

SKINTOP DIX 16356

Cod. Rexel RR53616356
Cod. Produttore 53616356
Cod. EAN 4044773161106

Informazioni principali

  • Serie: RR
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Colore: Neutro
  • Applicazione: Elettrica
  • Prestazioni: Eccellenti nel tempo
  • Installazioni: Affidabili
  • Funzionalità: Elevata
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Presentiamo SKINTOP DIX 16356, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo. La sua colorazione neutra si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. SKINTOP DIX 16356 è l'opzione perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità in un unico prodotto. Scopri come questo articolo può migliorare le tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo SKINTOP DIX 16356, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo. La sua colorazione neutra si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. SKINTOP DIX 16356 è l'opzione perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità in un unico prodotto. Scopri come questo articolo può migliorare le tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 16356