›

SKINTOP DIX 16350

Cod. Rexel RR53616350
Cod. Produttore 53616350
Cod. EAN 4044773161144

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Applicazione: elettrica

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX 16350, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. SKINTOP DIX 16350 è ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico, offrendo soluzioni efficaci per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX 16350, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. SKINTOP DIX 16350 è ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico, offrendo soluzioni efficaci per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 16350