›

SKINTOP DIX 16340

Cod. Rexel RR53616340
Cod. Produttore 53616340
Cod. EAN 4044773161175

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Design: robusto e durevole
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX 16340, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, SKINTOP DIX 16340 offre una soluzione efficace per le tue esigenze di connessione elettrica. Scegli questo prodotto per la sua affidabilità e funzionalità superiori. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX 16340, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, SKINTOP DIX 16340 offre una soluzione efficace per le tue esigenze di connessione elettrica. Scegli questo prodotto per la sua affidabilità e funzionalità superiori.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 16340