›

SKINTOP DIX 16260

Cod. Rexel RR53616260
Cod. Produttore 53616260
Cod. EAN 4044773161212

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: professionale
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX 16260, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per le tue esigenze di connessione. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, il SKINTOP DIX 16260 si distingue per la sua efficienza e facilità d'uso, rappresentando un'ottima scelta per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX 16260, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per le tue esigenze di connessione. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, il SKINTOP DIX 16260 si distingue per la sua efficienza e facilità d'uso, rappresentando un'ottima scelta per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 16260