›

SKINTOP DIX 16140

Cod. Rexel RR53616140
Cod. Produttore 53616140
Cod. EAN 4044773161342

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: impermeabile e antipolvere
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale e civile
  • Funzione: tenuta cavi
  • Adattabilità: varie dimensioni cavi
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX 16140 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta impermeabilità e una protezione efficace contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, questo pressacavo facilita l'installazione mantenendo l'integrità dei cavi, contribuendo così a prevenire danni e garantire la continuità del flusso elettrico. La sua struttura è progettata per adattarsi a diverse dimensioni di cavi, assicurando una presa stabile e duratura nel tempo.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 16140