›

SKINTOP DIX 13440

Cod. Rexel RR53613440
Cod. Produttore 53613440
Cod. EAN 4044773161366

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente agli agenti esterni
  • Applicazioni: Industriale e impianti elettrici
  • Installazione: Semplice e stabile
  • Funzione: Fissaggio sicuro cavi
  • Durata: Lunga durata
  • Protezione cavi: Prevenzione danni meccanici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX 13440 è un pressacavo progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, assicurando protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza. La sua struttura consente un'installazione semplice e stabile, mantenendo l'integrità del cablaggio e prevenendo danni meccanici. Questo componente è fondamentale per mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici, garantendo una protezione ottimale dei cavi.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 13440