›

SKINTOP DIX 13340

Cod. Rexel RR53613340
Cod. Produttore 53613340
Cod. EAN 4044773161441

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX 13340, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie operazioni elettriche, il SKINTOP DIX 13340 rappresenta una scelta eccellente per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX 13340, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie operazioni elettriche, il SKINTOP DIX 13340 rappresenta una scelta eccellente per ogni professionista del settore.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 13340