›

SKINTOP DIX 13250

Cod. Rexel RR53613250
Cod. Produttore 53613250
Cod. EAN 4044773161465

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione cavi: eccellente
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: facile
  • Uso: affidabile nel tempo
  • Applicazioni: elettriche
  • Costruzione: innovativa

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX 13250 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo offre una protezione eccellente per i cavi, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. La sua costruzione innovativa assicura una facile installazione e un uso affidabile nel tempo, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX 13250 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo offre una protezione eccellente per i cavi, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. La sua costruzione innovativa assicura una facile installazione e un uso affidabile nel tempo, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 13250