›

SKINTOP DIX 11430

Cod. Rexel RR53611430
Cod. Produttore 53611430
Cod. EAN 4044773161533

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: impermeabile
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale/civile
  • Fissaggio: sicuro
  • Installazione: semplice
  • Resistenza: meccanica e ambientale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX 11430 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilizzazione, proteggendo i cavi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Progettato per un'installazione semplice e affidabile, è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Questo pressacavo contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici, migliorandone l'efficienza e la sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 11430