›

SKINTOP DIX 11225

Cod. Rexel RR53611225
Cod. Produttore 53611225
Cod. EAN 4044773161625

Informazioni principali

  • Serie: DIX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Design: funzionale ed elegante
  • Uso: ambienti variabili
  • Affidabilità: alta qualità

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP DIX 11225, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione sicura e affidabile per le esigenze di cablaggio. La sua struttura innovativa assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti variabili. Con un design funzionale e una finitura elegante, il SKINTOP DIX 11225 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP DIX 11225, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione sicura e affidabile per le esigenze di cablaggio. La sua struttura innovativa assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti variabili. Con un design funzionale e una finitura elegante, il SKINTOP DIX 11225 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-50 ... 180 °C

SKINTOP DIX 11225