›

SKINTOP CUBE MODULE 20X20 SMALL

Cod. Rexel RR52220002
Cod. Produttore 52220002
Cod. EAN 4044773791501

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x20 mm
  • Design: Compatto e intelligente
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Funzionalità: Pratica ed estetica
  • Serie: SKINTOP CUBE
  • Uso: Spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Scopri il modulo SKINTOP CUBE 20X20 SMALL, un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo è perfetto per l'integrazione in sistemi elettrici. La sua compattezza e design intelligente lo rendono ideale per spazi ridotti, garantendo un'installazione semplice e versatile. Con il modulo SKINTOP CUBE, la funzionalità e l'estetica si uniscono per offrire soluzioni pratiche nel mondo elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il modulo SKINTOP CUBE 20X20 SMALL, un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo è perfetto per l'integrazione in sistemi elettrici. La sua compattezza e design intelligente lo rendono ideale per spazi ridotti, garantendo un'installazione semplice e versatile. Con il modulo SKINTOP CUBE, la funzionalità e l'estetica si uniscono per offrire soluzioni pratiche nel mondo elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

SKINTOP CUBE MODULE 20X20 SMALL