›

SKINTOP CUBE MODULE 20X20 ASI BUS

Cod. Rexel RR52220040
Cod. Produttore 52220040
Cod. EAN 4044774877846

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x20 mm
  • Tipo: Modulo SKINTOP CUBE
  • Funzione: Collegamento bus ASI
  • Protezione: Alta resistenza agenti esterni
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: SKINTOP CUBE
  • Installazione: Compatta e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo SKINTOP CUBE 20x20 ASI BUS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione e resistenza agli agenti esterni, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici. La sua dimensione compatta 20x20 lo rende ideale per installazioni dove lo spazio è limitato, mantenendo elevate prestazioni di connessione per bus ASI. Questo modulo è una soluzione efficiente per migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

SKINTOP CUBE MODULE 20X20 ASI BUS