›

SKINTOP CUBE FRAME 24

Cod. Rexel RR52220001
Cod. Produttore 52220001
Cod. EAN 4044773791358

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado di protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Non fornite
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazioni: Elettriche versatili
  • Serie: SKINTOP CUBE

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP CUBE FRAME 24, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo telaio offre una struttura robusta e durevole, ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con un design moderno e funzionale, il SKINTOP CUBE FRAME 24 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP CUBE FRAME 24, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo telaio offre una struttura robusta e durevole, ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con un design moderno e funzionale, il SKINTOP CUBE FRAME 24 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

SKINTOP CUBE FRAME 24