›

SKINTOP CUBE FRAME 16

Cod. Rexel RR52220000
Cod. Produttore 52220000
Cod. EAN 4044773791341

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CUBE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione cavi: ottimale
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Design: modulare e facile
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: semplice e veloce
  • Funzionalità: sicurezza e ordine

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SKINTOP CUBE FRAME 16 è una soluzione innovativa per il passaggio cavi in impianti elettrici, progettata per garantire una protezione ottimale e una facile installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il design modulare permette un montaggio semplice e veloce, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di cablaggio. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo prodotto offre sicurezza e funzionalità, contribuendo a mantenere ordinati e protetti i sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

SKINTOP CUBE FRAME 16