›

SKINTOP COLD-R M 40X1.5

Cod. Rexel RR53113650
Cod. Produttore 53113650
Cod. EAN 4044774398563

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP COLD-R
  • Filettatura: M 40X1.5
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Uso: passaggio cavi
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP COLD-R M 40X1.5 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità del cablaggio. La filettatura M 40X1.5 permette un fissaggio stabile e compatibile con diverse applicazioni industriali, offrendo una soluzione efficace per il passaggio dei cavi in condizioni difficili. Questo pressacavo è ideale per chi cerca durabilità e prestazioni elevate nel settore del materiale elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP COLD-R M 40X1.5