› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP COLD M 63X1.5

Cod. Rexel RR53113570
Cod. Produttore 53113570
Cod. EAN 4044774403236

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63x1,5 mm
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Applicazione: Elettrica
  • Compatibilità: Versatile
  • Serie: SKINTOP COLD
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP COLD M 63X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo garantisce una connessione sicura e duratura. La sua dimensione di 63x1,5 lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando compatibilità e versatilità. Affidati a SKINTOP per una soluzione affidabile e performante nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP COLD M 63X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo garantisce una connessione sicura e duratura. La sua dimensione di 63x1,5 lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando compatibilità e versatilità. Affidati a SKINTOP per una soluzione affidabile e performante nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP COLD M 63X1.5