›

SKINTOP COLD M 40X1.5

Cod. Rexel RR53113550
Cod. Produttore 53113550
Cod. EAN 4044774403212

Informazioni principali

  • Filettatura: M 40X1.5
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Resistenza: Basse temperature
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta durata
  • Design: Compatto
  • Installazione: Facile su quadri
  • Serie: SKINTOP COLD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP COLD M 40X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti alle basse temperature, assicura una perfetta impermeabilità e una lunga durata anche in condizioni climatiche rigide. Il design compatto e la filettatura M 40X1.5 facilitano l'installazione su quadri elettrici e apparecchiature, offrendo una soluzione affidabile per la gestione sicura dei cavi. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP COLD M 40X1.5