› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP COLD M 32X1.5

Cod. Rexel RR53113540
Cod. Produttore 53113540
Cod. EAN 4044774403205

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1,5 mm
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: robusto e innovativo
  • Prestazioni: eccellenti
  • Durata: affidabile nel tempo
  • Serie: SKINTOP COLD
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP COLD M 32X1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con dimensioni di 32X1,5 mm, SKINTOP COLD è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Scegli questo prodotto per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP COLD M 32X1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con dimensioni di 32X1,5 mm, SKINTOP COLD è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Scegli questo prodotto per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP COLD M 32X1.5